Platform létra mobil 9 lépcsőfok

Cikkszám: 52509
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 9
Anyag Alumínium
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 52509
EAN / GTIN 4031405525092
Gyártó száma 052509
L-szám L90110 486
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Platform létra alumíniumból
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • Tágas platform bordázattal a biztonságos állás érdekében (510 x 600 mm)
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Mindkét oldalon kapaszkodóval, 3 oldalú korláttal, valamint térd- és lábkorláttal a biztonságos járás és állás érdekében.
  • Tartórész stabilizáló keresztrúddal a nagy stabilitás érdekében
  • Beépített Ø125 mm-es rögzített görgők fékkel a gyors helyváltoztatáshoz
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Könnyű összeszerelés (szétszedve szállítják)
  • Külső szélesség: 650 mm (keresztléc nélkül)
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Típusvizsgálat, megfelel a DIN EN ISO 14122-3 szabványnak.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4100 mm
  • Külső szélesség: 650 mm
  • Magasság: 3100 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • A tartóoszlop magassága: 58 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Platform magassága: 2080 mm
  • Lépéshossz: 1570 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 9 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 1550 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek