RM-SEI-2B-06 IC507 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat INDEXH-REAM

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5140201
EAN / GTIN 7291075219777
Gyártó száma 5140201
L-szám L24220 45

Leírás

Leírás:

WSP pro vystružování, úhel 6 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 2,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 3,6 mm

Jellemző:

  • Szög 6 fok
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 2,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 3,6 mm

Megfelelő termékek