2 pontos belső precíziós belső mikrométer, fúrásmérő, 0,7-1,4″, 0,0001″, 0,0001″.

Cikkszám: 511-751-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 511-751-20
EAN / GTIN 4946368855066
Gyártó száma 511-751-20
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a 2 pontos belső mérőkészlet automatikus centrálással egy centráló hídon keresztül, a következő előnyöket kínálja Önnek: A nagyméretű, üreges textúrájú fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást. A mérőműszer beállításához cserélhető alátétek (D=0,5 mm) a standard tartozékként kerülnek szállításra. A volfrámkarbid érintkezési pontok (> 18 mm) nagy tartósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 511-751
  • Menetek
    Mérőfejek: 9
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Pontosság: 2 µm
  • Méret / méret: 0.39 X 0.16 X 0.055 M
  • Méréstartomány: 0,7 - 1,4
  • Mérésmélység: 4″
  • Sz. Mérőóra: 2923AB-10
  • Skálaosztás-érték: 0,0001″
  • Az érintkezési pont kiterjedése: 18 - 60 mm: 1,2 mm
    50 - 400 mm: 1,6 mm
  • Ismétlési pontosság: 0,5 µm
  • Inch/Metrikus: col

Megfelelő termékek