2 pontos belső, furatmérő, 1,4-2,5″, 0,0005″, 0,0005″

Cikkszám: 511-742-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 511-742-20
EAN / GTIN 4946368855011
Gyártó száma 511-742-20
L-szám L40010 14378
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a 2 pontos belső mérőkészlet automatikus centrírozással egy centrírozó hídon keresztül, a következő előnyöket kínálja Önnek: A nagyméretű üreges textúrájú fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást. A mérőműszer beállításához cserélhető alátétek (D=0,5 mm) a standard tartozékként kerülnek szállításra. A volfrámkarbid érintkezési pontok (> 18mm) nagy tartósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Jellemző:

Beosztás: 0,0005 ″
Inch metrikus: Inch
Pontosság: 2 µm
Szállítás: Tartalmazza a dobozt, a mérőórát, a műanyag fedelet a kijelzőhöz.

Megfelelő termékek