Digitális ABS belső mikrométer 100-160 mm, 0.001 mm

Cikkszám: 511-502
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
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 511-502
EAN / GTIN 4946368420264
Gyártó száma 511-502
L-szám L40010 3438
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy Digimatic fúrásmérő, amely lehetővé teszi a digitális belső mérések elvégzését elképesztő pontossággal, akár 2 m-es mélységben is. Az ABSOLUTE Digimatic fúrólyukmérő az alábbi előnyöket kínálja Önnek: A precíziós fúrólyukmérővel mély fúrások átmérőjét mérheti meg a pontosság elvesztése nélkül. Egy gombnyomással akár 3 előre beállított értéket és felső/alsó tűrésértéket tárolhat és hívhat elő. GO / ± NG értékelés állítható be. Legfeljebb négy hosszabbító rúd (250 vagy 500 mm) használható.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 100 - 160
Beosztási érték: 0,001 mm
Ismételhetőség: 0,002 mm
Kijelző: LCD számjegyek magassága 7,5 mm
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Tápegység: 2 db SR-44 akkumulátor
Az akkumulátor élettartama: kb. 2000 óra

Megfelelő termékek