{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágat | 3 | |
| Vágat típusa | simító | |
| Alak | A | |
| Alak leírása | Lapos, tompa végű | |
| Reszelőfelület | 3 | |
| Keresztmetszet | 25×6,3 mm | |
| Szár nélküli hossz | 250 mm | |
| reszelőnyéllel | nem | |
| Szabvány | DIN 7261 | |
| Termék fajtája | Műhelyreszelő |
| Cikkszám | 510300 250 | |
| EAN / GTIN | 4009215016840 | |
| Gyártó száma | 31122530 | |
| Gyártó/felelős személy | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |