CROSSOVER Pori funkcionális alsónemű, Férfi, Fekete, Méret 2XL-3XL

Cikkszám: 50564-936-09 2XL-3XL
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
Cikkszám 50564-936-09 2XL-3XL
EAN / GTIN 5711074198023
Gyártó száma 50564-936-09 2XL-3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Könnyű anyag
  • A hatékony nedvességszállítás szárazon tartja a testet, és csökkenti a fagyás kockázatát
  • Gyors szárítás - fontos, hogy megakadályozza a test lehűlését
  • A rugalmasság teszi a fazont alkalmas mind a férfiak, mind a nők számára
  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a testhez
  • Varrás nélküli termék zavaró varratok és bevarrt mosási utasítások nélkül

Jellemző:

  • Csekély súlyú
  • Nedvesség-szállítás és szigetelés
  • Gyorsan szárad
  • Repülés nélkül
  • Férfiak és nők számára egyaránt alkalmas
  • Az ápolási utasítások szövődnek – ezért nincsenek bosszantó címkék
  • Magas kényelem oldalsó varratok nélkül (gr
  • S-XL)
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter/17% poliamid/8% elasztán
  • Anyagsűrűség: 170 g/m²
  • nitwear.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez