Esőnadrág AQUA Laguna, Unisex, Fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 50203-859-09 2XL
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
Cikkszám 50203-859-09 2XL
EAN / GTIN 5707209777836
Gyártó száma 50203-859-09 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szél és vízálló
  • A vízálló anyag hegesztett varratokkal rendelkezik, így az eső nem tud behatolni
  • A nadrág-hez való hozzáférés mindkét oldalon
  • Gumírozott derékrész és húzózsinóros
  • extra hosszú cipzár időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken, a csizmával való egyszerű használat érdekében

Jellemző:

  • Szél és vízálló
  • A varratok hegesztettek
  • Belső háló mindkét oldalon
  • Rugalmas és húzózsinór a deréknál
  • Cipzáras, időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken
  • Tépőzáras rögzítés a bokákon
  • Anyagösszetétel: 60% poliészter/40% poliuretán
  • Anyagsűrűség: 210 g/m²
  • vízálló, műanyaggal bevont. Vízoszlop 10 000 mm az EN ISO 811 szerint.

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez