Csővágó körfűrésszel

Cikkszám: 502 1008 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 502 1008 6
EAN / GTIN 4049002070228
Gyártó száma 502 1008 6
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • kompozit és műanyag csövek vágásához, ø 26 mm-ig
  • szabadon forgó vágókerék a cső súrlódásmentes forgatásához vágás közben
  • a vágókerék könnyű behatolása a cső minimális deformációja mellett
  • akár 60 %-kal kisebb erőfeszítés a rögzített pengéjű csővágókhoz képest
  • növelt alumíniumréteg-vastagságú kompozit csövekhez is (pl. Geberit Mepla)
  • A széles műanyag formázóbetétek tökéletesen derékszögű vágásokat tesznek lehetővé.
  • nagyon rövid korrekciós szakaszok lehetségesek
  • ergonomikus kialakítású kétkomponensű fogantyúk

Jellemző:

  • Súly: 385 g
  • Hossz: 210 mm
  • Kapacitás: 26 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek