Kezelőszer, folyékony, 5 l acél, rozsdamentes acél, Magas fényű polírozás, Típus: SHINY/2

Cikkszám: 501655 SHINY/2
Új termék
Ár / 1 Darab (6,05 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Veszélyes anyag jelölés: GHS05: Maró hatású

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GMT
Veszélyes anyag jelölés GHS05: Maró hatású
Tartalom 5 l
Alkalmas Acél, nemesacél - magasfényűre polírozás
pH-érték 7,6 %
Adagolás 5 % - 7 %
Termék fajtája Kezelőszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 501655 SHINY/2
EAN / GTIN 4067263139577
Gyártó száma 501655 SHINY/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Adalékokat (folyékony kezelőszereket) nedves megmunkálásánál adnak a vibrációs koptatóba. Ezek erősítik a csiszolási teljesítményt és megtisztítják a munkadarabokat és a csiszolótesteket.
Korrózióvédelemmel minden vasfémhez.

Felhasználás:

Az adalékot csak a megadott mennyiségben adja a víztartályban lévő vízhez. A vibrációs koptatóhoz mellékelt mérőedény megkönnyíti a helyes adagolást.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.