Vibrációs koptatógép (35 liter) szállítókocsival, Típushoz: GMT35

Cikkszám: 501305 GMT35
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GMT
Energiaellátás Vezetékes
Gép hossza L1 1 565 mm
Gép szélessége B1 710 mm
Gép mélysége T1 1 385 mm
Vályú belső hossza L2 590 mm
Vályú belső szélessége B2 180 mm
Vályú belső mélysége T2 300 mm
Vályú térfogata 35 l
Víztartály térfogata 45 l
Fordulatszám-tartomány 1 500 min-1 - 3 000 min-1
Súly 350 kg
Teljesítményfelvétel 700 W
Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Termék fajtája Vibrációs koptatógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 501305 GMT35
EAN / GTIN 4062406378851
Gyártó száma 501305 GMT35
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

GMT35 mobil vibrációs koptatókompakt felépítéssel kisebb és közepes tételméretek automatizált végső megmunkálásához.
  • Nagy teljesítményű motor.
  • Acél edény (35 l) 15 mm poliuretán réteggel.
  • Integrált szeparáló állomás a munkadarabok és a csiszolóanyag automatizált szétválasztásához.
  • Zárt vízkör víz előkészítéssel.
  • Vezérlés érintőképernyővel.
  • Egyedi megmunkálási műveletek programozhatóak.
  • Hangszigetelő gépburkolat zajvédő fedéllel.
  • Alul kerekekkel az egyszerű szállítás érdekében.

Felhasználás:

Elsősorban esztergált és mart alkatrészek, valamint 3D nyomtatási eljárással készült munkadarabok sorjázásához. Fémhez és műanyagokhoz alkalmas. A rákövetkező polírozási és tisztítási műveletek szintén a gép szolgáltatási körébe tartoznak.

Tartalom:

1× vibrációs tisztítógép integrált leválasztó állomással, vízkörrel és SPS vezérléssel, 1× raktári kocsi (918558 sz. TNB1), 2× tárolódoboz, kisméretű (964486 sz. EF4220), 1× tárolódoboz, nagyméretű (964486 sz. EF4320), 2× válaszfal (alumínium, műanyag), 2× mérőedény, 1× kézi edény, 3× leválasztó szűrő különböző lyukraszterrel.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges
Ha a koptatást követően nagyon magas az alkatrészek tisztításával és a szárításával szembeni követelmény, akkor a ELMA ultrahangos tisztítókészülékek kínálatát ajánljuk a Kéziszerszámok és mérőeszközök katalógusunkból.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Vibrációs koptató fém- és műanyag alkatrészek felületmegmunkálásához, mint sorjázáshoz vagy polírozáshoz.
  • Csak GARANT csiszolótestet és adalékot használjon.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • Az adalékot szakszerűen ártalmatlanítsa.

Rendeltetésellenes használat
  • A gépet ne terhelje túl.
  • A képernyőt ne tegye ki mechanikus terheléseknek.
  • A képernyőt ne kezelje hegyes eszközökkel.
  • Ne használjon olyan adalékokat, melyek kárt tehetnek a munkadarab anyagában.
  • A víz-adalék elegyet csak a víztartályon keresztül töltse be.
  • Ne végezzen külső folyadék hozzáadást.
  • Ne alkalmazzon a keringtető tartályhoz nem megfelelő víz-adalék keverési arányt.
  • Ne használja olyan munkadarabokhoz, melyek nagyon hegyesek, gyúlékonyak vagy a munkaedényhez képest túl nagyok.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek