CROSSOVER Logrono funkcionális alsóing, Unisex, Fekete, L méret

Cikkszám: 50027-871-09 L
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
Cikkszám 50027-871-09 L
EAN / GTIN 5707209705747
Gyártó száma 50027-871-09 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a testhez

Jellemző:

  • Nedvesség-szállítás és szigetelés
  • A belső gyapjú száraz és meleg érzetet kelt
  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a test alakjához
  • Kerek nyakkivágással
  • Az ápolási utasításokat kinyomtatják - ezért nincsenek bosszantó címkék
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 80% poliészter (COOLMAX® PRO)/20% gyapjú
  • Anyagsűrűség: 190 g/m²
  • Bordázott kötött. Ne áztassa.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.