Menetes dugógyűrűs mérőműszer / AR M 12 tűrés 4h

Cikkszám: 500220
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2299-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2299-1
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
Minőség 4
Tűrésmező h
Tűrési osztály 4 óra
Menetfajta M
Menet M12

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 500220
EAN / GTIN 4046122200269
Gyártó száma 500220
L-szám L40130 204
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Leírás:

Menetes biztosítógyűrű / AR M 12 Tolerancia 4h

menetes biztosítógyűrű
Méretek a DIN 2299-1 szerint