simmill 4V marószár, marószár, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Cikkszám: 4V0.1614.85 A HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4V0.1614.85 A HM
EAN / GTIN 4069769000450
Gyártó száma A16D
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill 4V marószár
Marószár, IKZ
D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20T
  • Csavar = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm