TYROLIT Gyémánt csiszolókorong DGU 180x32x22,23 mm STS-D STANDARD

Cikkszám: 494394
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
Cikkszám 494394
EAN / GTIN 9009014943946
Gyártó száma 494394
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Beton, természetes kő és általános építőanyagok.
  • Részletek: Kétsoros szegmentálás a közepes anyageltávolításhoz és a hosszú élettartamhoz.
  • A 22,23-16 mm-es redukciós gyűrű 100 és 110 mm átmérővel kerül szállításra.

Jellemző:

  • Halmazállapot: STS-D THS16 GYÉMÁNT CSISZOLÓKORONG
  • Gabonaméret: 30.
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: 35 - 6 - 5
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Átmérő: 180 mm
  • Vastagság: 32 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Közepes-magas csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam
  • Meggyőző teljesítmény és tartósság.
  • Megbízható minőség.

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló