{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alapanyag | Idomszeracél | |
| ⌀ D | 10 mm | |
| Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
| Méret L1 | 49 mm | |
| Méret L2 | 20 mm | |
| Méret L3 | 15 mm | |
| Termék fajtája | Furatmérő készülék |
| Cikkszám | 494250 M10 | |
| EAN / GTIN | 4046122918638 | |
| Gyártó száma | 220635 | |
| Gyártó/felelős személy | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |