VIRIDIS nagy teherbírású, temperöntvény csavarhúzó 2K komfortmarkolattal, max. 1000 mm befogási szélesség, 120 mm torokmélység

Cikkszám: 493P1000-120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 493P1000-120
EAN / GTIN 4021176779534
Gyártó száma 493P1000-120
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 493P sorozatú, 2 komponensű komfortfogantyúval ellátott VIRIDIS temperöntvény csavaremelőket több munkadarab összenyomásához és rögzítéséhez használják a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az acél csúcssín lehetővé teszi a nagy szorítóerő elérését. A temperöntvényből készült, alacsony rezgésszámú fix és csúszó karok hatékony és pontos munkát garantálnak. A 493P sorozat ergonomikusan ívelt, 2 komponensű fogantyúval rendelkezik, amely ideális fogást biztosít és nagy nyomatékátvitelt biztosít.
  • Akár 7500 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 191 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 7 1/2
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 39 3/8
  • teljes hossz [mm]: 1 100 mm
  • Teljes hossz [inch]: 43 5/16
  • A nyelek olvadási hőmérséklete [°C]: 150 °C
  • Markolat anyaga: 3K műanyag
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 120 mm
  • A pofák hossza [mm]: 46 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 13/16
  • Pofa szélessége [mm]: 34,5 mm
  • Szorítóerő [N]: 7 500 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 35 × 11
  • Pofa szélessége [inch]: 1 3/8
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 1 000mm / 120mm