M18FRBCO32-0X Akkumulátoros építőipari acélvágógép

Cikkszám: 4933499366
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
Cikkszám 4933499366
EAN / GTIN 4058546565305
Gyártó száma 4933499366
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A legerősebb építőipari acélvágó a piacon, páratlan felhasználói védelemmel és termelékenységgel.
  • Gyors és tiszta vágások akár 32 mm-es betonacélban vagy menetes rudakban, valamint síkban történő vágások akár 3,0 mm-es felületen is.
  • Hideg és szikramentes vágás a speciálisan kifejlesztett új keményfém pengével
  • Szerszám nélküli hozzáférés a pengéhez és a védőburkolathoz - legalább 50 %-kal gyorsabb pengeváltás a versenytársakhoz képest
  • RAPIDSTOP™ a 2 másodpercnél rövidebb ideig tartó gyors tárcsafékezésért és az optimális felhasználói védelemért.
  • Cut-stop technológia, a szerszám a vágás után automatikusan kikapcsol a felhasználó biztonságának növelése érdekében
  • A ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ingyenes felhőalapú nyomkövető hálózatot és leltárkezelő platformot biztosít szerszámai számára A ONE-KEY™ távzárási funkciót is kínál
  • Vibrációgátló oldalsó fogantyú három pozícióval az optimális hozzáférhetőség érdekében
  • Chipgyűjtő zsák a tiszta munkakörnyezetért
  • Nem reteszelő biztonsági kapcsoló az automatikus indítás megakadályozására
  • LED világítás a munkaterület jobb láthatósága érdekében
  • Rugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Szállítva: HD Box
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 3,5 (M18 B5) kg
  • Max. Fogásmélység: 32 mm
  • Feszültség: 18 V
  • UN szám: UN 3091

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a csomaghoz, töltő nem tartozik a csomaghoz, hordtáska