M12FHAC16-0X akkus kombikalapács

Cikkszám: 4933499184
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
Cikkszám 4933499184
EAN / GTIN 4058546563486
Gyártó száma 4933499184
L-szám L01870 118657
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kompakt és kiegyensúlyozott 12 V-os forgókalapács 1,15 J ütési energiával
  • 4 üzemmód: Forgókalapács, csak kalapács, csak forgatás és a véső választható munkapozíciója (Variolock) a maximális sokoldalúság érdekében.
  • Rezgéscsillapító rendszer (AVS) a felhasználó fáradtságának és rezgésének csökkentése érdekében. A kiegészítő rezgéscsillapító oldalsó fogantyú tovább csökkenti a rezgésterhelést
  • Optimalizált kalapácsos fúrás 10 mm-ig
  • A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosít
  • Rugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Szállítva: HD Box
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 2,3 (M12 HB5) kg
  • Üresjárati fordulatszám: 1200 min-1
  • Max. furatátmérő beton-ben: 16 mm
  • Max. Ütésszám: 4410 min-1
  • Optimalizált fúróátmérőhöz: 5,5 - 13 mm
  • Ütési energia: 1.15 EPTA J
  • Feszültség: 18 V
  • UN szám: UN 3091
  • Szerszámbefogó: SDS-plus

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartozék, töltő nem tartozék, HD doboz