M18ONEFSZ-0 akkus kardfűrész

Cikkszám: 4933499161
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933499161
EAN / GTIN 4058546530303
Gyártó száma 4933499161
L-szám L01870 118546
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

M18FSZ, de a ONE-KEY™ technológiával
A BLUETOOTH ®-on keresztül csatlakozik a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
Az eszközbeállítások teljes testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül, hogy az eszközt pontosan az Ön igényeihez igazítsa
A ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ingyenes felhőalapú nyomon követési és eszközkezelési platformot biztosít az Ön eszközeihez. A ONE-KEY™ egy távoli szerszámzárat is kínál
Kormányozható lágyindítás a maximális vezérlés és sebesség érdekében
Hosszabb fűrészlap élettartam a stroke-ráta anyagfüggő optimalizálásának köszönhetően
a motorfék automatikusan leállítja a fűrészlap-t, miután a vágás befejeződött, amikor kilép a anyag-ből
Akár 3 egyéni profilt is tárolhat a készülék belső memóriájában a gyors munkavégzéshez
100%-os rendszer kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalom: A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t.
  • Akku: Li-ion
  • Szállítva: HD Box
  • súly with akku (EPTA): 3,8 (M18 B5) kg
  • Lökethossz: 32 mm
  • üresjárati löketszám: 0-3000 min¹
  • Max vágásmélység a alumínium-ban: 25 mm
  • Max. vágásmélység színesfémből: 25 mm
  • Max. vágásmélység fémcsövekben: 150 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 20 mm
  • Max. vágásmélység puhafa-ben: 300 mm
  • Feszültség: 18 V

Tartalom:

A szállítási terjedelem nem tartalmaz elemeket, a szállítási terjedelem nem tartalmaz töltő-t.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz