M12FCS442-0 akku körfűrész

Cikkszám: 4933493488
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
Cikkszám 4933493488
EAN / GTIN 4058546483593
Gyártó száma 4933493488
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

Újratervezett POWERSTATE™ kefe nélküli motor akár 25%-kal nagyobb teljesítményért MILWAUKEE®M12™ HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal kombinálva
A magnézium cipő csökkenti a súly-t és maximalizálja a tartósságot
A beépített porfúvó szabaddá teszi az vágásvonal-t.
A jobb láthatóság érdekében a LED-jelzőfény világítja meg az vágásvonal-t.
A tiszta munkakörnyezet érdekében DEK26 porelszívó adapterrel van felszerelve
A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosít
Rugalmas akkus rendszer: Minden MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Tartalom: A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban
  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Furatátmérő: 20 mm
  • Szállítva: kartonban
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 2,4 (M12 HB5) EPTA KG
  • Üresjárati fordulatszám: 3850 min-1
  • Max. vágásmélység 45: 32 mm
  • Max. vágásmélység 90: 46 mm
  • Döntés beállítása: 0 - 50 fok
  • Fűrészlap átmérője: 140 mm
  • Feszültség: 12 V

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban

Megfelelő termékek