M18BPD-0 AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROS CSAVARKULCS

Cikkszám: 4933443500
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933443500
EAN / GTIN 4002395003143
Gyártó száma 4933443500
L-szám L00800 2009
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Extrémen praktikus: Mindössze 198 mm hosszú
  • 4-pólusú motor a maximális teljesítményért kompakt kivitelben
  • REDLINK™ elektronika túlterhelésvédelemmel a gépben és az akkumulátorban biztosítja a hosszú élettartamot
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartamért
  • 13 mm-es Fémfúrótokmány
  • 18 fokozatú nyomatékbeállítás és fúrófokozat
  • Jobbra-balra futás fúráshoz és csavarozáshoz, Ütvefúró fokozat falazatba és kőbe fúráshoz
  • Egyetlen cellafigyelés az optimális akkumulátor-élettartam és a hosszú élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző és LED-es munkaterületi világítás
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Kiszerelés: Övkapocs

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Fúrótokmány_tartománya [mm]: 13
  • Szállítás: kartondobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B4)
  • Mellékelt töltő: Nincs benne töltő
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 38
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. Nyomaték [Nm]: 50
  • Max. Löketszám [min_1]: 0 - 28,800
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: fúrószártartó, övcsipesz, fúrófej