PDE13RX ÜTVEFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4933409200
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933409200
EAN / GTIN 4002395235322
Gyártó száma 4933409200
L-szám L00820 311
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány
  • FIXTEC™ orsózár a gyors fúrószárcsere érdekében
  • Integrált fémblokk (IMB) a maximális stabilitás és a hosszú élettartam érdekében
  • Elektronika fordulatszám-előválasztással
  • Löketmegállító fába és fémbe fúráshoz
  • Vehető softgrip-markolat- a könnyű szénkefecseréhez
  • Main kábel 4 m
  • Jobbra-balra futás
  • Szállítási terjedelem: Segédfogantyú fúrómélység-stopperrel

Jellemző:

  • Fúró átmérő betonhoz: 15
  • Fúró átmérő fához: 30
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Fúrószerszám_tartomány [mm]: 13
  • fordulatszám üresjáratban: 2900
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly [kg]: 1,8
  • Leállítás nélküli fordulatszám [min_1]: 0 - 2900
  • Fúróteljesítmény [W]: 630
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 15
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 30
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. tokmánytávolság: 13
  • Termékváltozat: PDE 13 RX
  • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 13 mm-es FIXTEC fém gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú fúrómélység-megállítóval, hordtáska

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 13 mm-es FIXTEC fém gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú fúrómélység-állítóval, hordtáska.

Megfelelő termékek