WCE30/0 Falhorony maró

Cikkszám: 4933383855
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933383855
EAN / GTIN 4002395228980
Gyártó száma 4933383855
L-szám L00820 350
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 1500 W-os motor
  • Könnyű és kézreálló falfűrész - ideális eszköz az elektromos szereléshez
  • Elektronika túlterhelés elleni védelemmel
  • Lágy indítás
  • Gyors beállítás és fokozatmentes finombeállítás a vágási szélesség és mélység tekintetében
  • Effektív porelszívás a zárt védőháztetőn és az egyenes elszívócsatornán keresztül
  • Szelepzár a gyorsabb tárcsacsere érdekében
  • Kiszállítása:: 2 gyémántvágó korong DSU, kiegészítő fogantyú, szorítókulcs, lecsiszolószerszám és 4 m-es hálózati kábel

Jellemző:

  • Nélküli fordulatszám: 9500
  • Tárcsa átmérője: 125
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly [kg]: 4,3
  • Leállási sebesség [min_1]: 9500
  • Felvett teljesítmény [W]: 1500
  • max. vágási szélesség: 26
  • max. vágási mélység: 30
  • Max. Vágási mélység [mm]: 30
  • Termékváltozat: WCE 30
  • Kerékátmérő [mm]: 125
  • Vágási szélesség [mm]: 26
  • A tengely menete: M 14
  • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 2 x gyémántvágó korong DSU, kiegészítő fogantyú, feszítőkulcs, lecsiszolószerszám, hordtáska

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 2 db gyémántvágó korong DSU, kiegészítő fogantyú, szorítókulcs, csiszolószerszám, szállítótáska.