Jellemző:
- Tartalom: SHOCKWAVE™ ütésálló csavarhúzóhegyek: 24 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm hosszú 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm hosszú 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ 60 mm hosszú mágneses bittartó. 3 x SHOCKWAVE™ ütésálló ¼˝ Hex multianyag fúrószár: ⌀ 5 / 6 / 8 mm
Tartalom:
SHOCKWAVE™ ütésálló csavarhúzó bitek: 24 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 db Hex 4 mm / 1 db Hex 5 mm. 16 x 50 mm hosszú 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm hosszú 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 db SHOCKWAVE™ mágneses bit tartó, 60 mm hosszú. 3 db SHOCKWAVE™ ütésálló 1/4 hüvelykes hatlapú multimateriális fúró: Átmérő 5 / 6 / 8 mm