Fűrészlap ikercsomag 165 x 24Z/24Z-2-tlg

Cikkszám: 4932479836
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
Lap ⌀ D 165 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 24
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932479836
EAN / GTIN 4058546376307
Gyártó száma 4932479836
L-szám L00800 2790
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • PTFE bevonat (teflon): csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágás érdekében
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgéscsillapító rések: a csökkentett rezgés és a pontosabb vágás érdekében
  • A rések poliuretánnal vannak töltve és lengéscsillapítóként működnek, megakadályozva, hogy a rezgések elérjék a keményfém fogakat
  • Magas minőségű lézerrel vágott acél: Garantálja a precíz vágást
  • Kobaltba ágyazott karbidfogak: Hosszabb ideig élezettek maradnak a tisztább vágások érdekében
  • *VANYI KERESZÉLY: Akkus szerszámokhoz optimalizált, extra vékony vágásszélesség az akkumulátor töltésenkénti hosszú üzemidőért
  • *Minden fafajta: Puha/keményfa, rétegelt lemez, bevonatos táblák, melamin, MDF
  • **Szokásos fűrészlapok teflonbevonat és rezgőnyílás nélkül

Jellemző:

  • Tartalom: 2 x 165 mm x 5/8˝ x 24 fogú, fűrészlapok gyors vágásokhoz fában (4932471311)
  • Pack tartalma: 2
  • Termékváltozat: CSB Twin Pack 165 x 24T/24T - 2db

Tartalom:

2 x 165 mm x 5/8 hüvelyk x 24 fog, fűrészlapok gyors vágáshoz fában (4932471311)