Lyukfűrész 20 MM

Cikkszám: 4932464674
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932464674
EAN / GTIN 4058546226190
Gyártó száma 4932464674
L-szám L01850 277
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Változó 4/6 TPI foggeometria a gyors fúrási előrehaladás és univerzális felhasználás érdekében
  • Bi-Metal fogazás az optimális tartósság és a hosszabb élettartam érdekében
  • Univerzális felhasználásra acélban, színesfémben, fában, gipszkartonban, műanyagban

Jellemző:

  • max. vágási mélység: 38
  • Max. Vágási mélység [mm]: 38
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: HSAW 20 MM - 1PC