SDS-Max pormentes fúrószár 30x900 mm (1db)

Cikkszám: 4932459296
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
  • Szár: SDS Max
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
Szár SDS Max
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932459296
EAN / GTIN 4058546002626
Gyártó száma 4932459296
L-szám L00800 4366
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Integrált porelszívási lehetőség a gyorsabb és hatékonyabb fúrás érdekében, a fúrási por akár 99%-át eltávolítja
  • Kis porral fúrás a tiszta és biztonságos munkakörnyezetért
  • A fúrófej aktív hűtése a hosszabb élettartamért
  • 4 pengés kialakítás megakadályozza a fúrófej elakadását a merevítéssel kapcsolatos ütések esetén
  • Pontos koncentricitás és pontosan illeszkedő tiplifuratok, a PGM által tesztelve
  • Univerzális szívóadapter minden 32-38 mm-es tömlőátmérőjű, elterjedt szívórendszerhez illeszkedik

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 700
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max Dustless 30 x 900 - 1 db