KALAPÁCSFÚRÓ SDS+ 6,5X260MM M2

Cikkszám: 4932399148
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
  • Szár: SDS Plus
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
6,5 mm
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932399148
EAN / GTIN 4002395357581
Gyártó száma 4932399148
L-szám L01850 576
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Breaker Points: A 3 speciális, agresszív Breaker Points hajtófog mikrorepedéseket hoz létre a fúrandó anyagban
  • Még 25%-kal GyORSABB
  • A középső pont könnyű, pontos fúrást tesz lehetővé futás nélkül
  • A megnagyobbított erősítőfazetták védik a keményfém elemet az erősítéssel kapcsolatos ütések esetén és csökkentik a ferdeséget
  • Kúpos spirál hátoldal: A fúróhegy felé keskenyedő spirálhát csökkenti a súrlódást, ezáltal növeli a fúrási sebességet
  • Ideális akkus kalapácsfúrókkal való használatra
  • Magerősített spirál (KVS)
  • Nagy térfogatú spirál kialakítás az optimális fúróporszállítás érdekében
  • A magerősített spirál rezgéscsillapító hatású, az ütési energia jobban átadódik a fúrócsúcsnak, és a törésállóság megnő
  • Németországi gyártású
  • GYORSABB: Az új agresszív fúróhegy 3 törőpontos előretolt fogazással és a kúpos spirál hátulja minimalizálja a súrlódást és biztosítja a gyors fúrás előrehaladását
  • TÖRÖKKENET: A megnövelt megerősítő sávok és a magerősített spirál nagyobb erőátvitelt, alacsonyabb vibrációt és csökkentett törésveszélyt tesz lehetővé

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 200
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Plus M2 6,5 x 260 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2