{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Felbontás | 1920 × 1080 px | |
| állvány | Ellensúlyos állvány 150 mm függőleges mozgással | |
| Objektív (x-szeres) | 0,4 | |
| Nagyítás (x-szeres) | 6 - 186 | |
| Munkatávolság | 138 mm | |
| Mélység | 721 mm | |
| Szélesség | 575 mm | |
| Magasság | 823 mm | |
| Súly | 45 kg | |
| Interfész | USB 2; WiFi; HDMI | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Névleges feszültség | 100 – 240 V | |
| Termék fajtája | Video vizsgálórendszer |
| Cikkszám | 491965 DRV501 | |
| EAN / GTIN | 2050002080935 | |
| Gyártó/felelős személy | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de |