{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány | 100 mm | |
| Nagyítás (x-szeres) | 10 | |
| Skálaosztás | 0,1 mm | |
| Méret | 48 mm | |
| Teljes hossz | 150 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Vonalzós mérőlupe |
| Cikkszám | 490570 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197782540 | |
| Gyártó száma | 490570 100 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |