Kobalt lépcsős fúró 4-20mm

Cikkszám: 48899372
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
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48899372
EAN / GTIN 045242603862
Gyártó száma 48899372
L-szám L01850 1527
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Új alumínium-króm-nitrid (AlCrN) bevonat akár 10-szer hosszabb élettartamot biztosít a
  • MILWAUKEE® szabványos lépcsős fúrókhoz képest
  • Az acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • RAPID STRIKE™ fúróhegy a könnyebb centrírozásért
  • A speciális fúróhegy és lépcsőgeometria lehetővé teszi a zörgésmentes fúrást
  • Kisebb kockázat, A speciális fúróhegy és a speciális lépésgeometria lehetővé teszi a zörgésmentes fúrást
  • Kisebb elakadásveszély nagy sebességnél
  • A tengely 3 szorítófelülettel a fúrótokmányban való biztonságos tartás és az optimális erőátvitel érdekében
  • Az átmérők lézeres jelölése

Jellemző:

  • Lépcsők száma: 10
  • Teljes hossz: 62 mm
  • Szárátmérő: 8 mm