300x10 mm-es dugókéses fűrészlap TORCH NITRUS_HM(5)

Cikkszám: 48476553
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
Cikkszám 48476553
EAN / GTIN 045242367832
Gyártó száma 48476553
L-szám L01870 118590
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A NITRUS CARBIDE™ fogakkal ellátott TORCH™ dugattyús fűrészlapok a keményfémtechnológia új generációja.
  • Ezt a speciális karbid-NITRUS keveréket a korábbi karbidos dugattyús fűrészlapokhoz képest 3-szor hosszabb élettartamra fejlesztették ki.
  • A speciális foggeometria a gyors indításhoz és a tiszta vágáshoz, a nagy fogközök a gyors szabad vágáshoz A NITRUS CARBIDE™ technológiával ellátott TORCH™ dugattyús fűrészlapok kiemelkedő élettartamot és vágási sebességet biztosítanak öntöttvas /SML csövek és más fémek vágásakor.
  • 1,27 mm vastag penge a precíz egyenes vágásokhoz
  • 25 mm magas penge a hosszabb szerszám élettartam és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális vágási teljesítmény minden fémben, különösen rozsdamentes acél és öntöttvas lefolyó-, szennyvíz- és csatornavezetékeknél

Jellemző:

  • Lap hossza: 300 mm
  • Max. Vágási teljesítmény öntöttvasban: 10 - 250 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fémcsőben: 10 - 250 mm
  • Max. Vágási teljesítmény nemvas fémekben: 3 - 11 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 3 - 11 mm
  • Ref. Sz.: S1255HHM
  • felújítás: Igen
  • Vágási kapacitás rozsdamentes acél: 3 - 11 mm
  • Fogak / col: 10
  • Fogosztás: 2,5 mm