Dugófűrészlap 300x10 mm TORCH (5)

Cikkszám: 48475714
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
Cikkszám 48475714
EAN / GTIN 045242369010
Gyártó száma 48475714
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, 1,06 mm vastag penge a precíz vágásokhoz
  • Az optimalizált foggeometria és a 8 % kobaltot tartalmazó bi-metál minőség jobb vágási sebességet és hosszabb élettartamot biztosít
  • Fáklya: - 1,06 mm vastag fűrészlap a lemezek és csövek precíz vágásához
  • 25 mm magas dugattyús fűrészlap az optimális stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében

Jellemző:

  • Lap hossza: 300 mm
  • Max. Vágási teljesítmény öntöttvasban: 10 - 250 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fémcsőben: 10 - 180 mm
  • Max. Vágási teljesítmény nemvas fémekben: 4 - 10 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 4 - 10 mm
  • Ref. Sz.: S1226CHF
  • felújítás: Igen
  • Vágási kapacitás rozsdamentes acél: 5 - 10 mm
  • Fogak / col: 10
  • Fogosztás: 2,5 mm