Légfűrészlap 150 x 10/14 mm Univ. (5 db)

Cikkszám: 48475292
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
Cikkszám 48475292
EAN / GTIN 045242368556
Gyártó száma 48475292
L-szám L01870 118764
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Matrix II HSS fogak 8% kobaltot tartalmaznak. Bifém kialakítás a leggyorsabb vágásokhoz és a leghosszabb szerszám élettartamhoz. Univerzális alkalmazási tartomány

Jellemző:

  • Lap hossza: 150 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fában szögekkel: 5 - 100 mm
  • Max. Vágási teljesítmény műanyag csőben: 3 - 100 mm
  • Max. Vágási teljesítmény nemvas fémekben: 3 - 11 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 3 - 11 mm
  • Ref. Sz.: S922VF
  • Fogak / col: 10/14
  • Fogosztás: 2,5/1,8 mm