jól láthatósági Softshell kabátHigh Vis narancs XS

Cikkszám: 483825175300XS
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
Cikkszám 483825175300XS
EAN / GTIN 7330509414491
Gyártó száma 483825175300XS
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű softshell laminált anyag, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Húzható ID-zseb
Magas gallér

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Belső hálós zseb
Elülső zsebek cipzárral

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Softshell dzseki a legkeményebb munkákhoz
  • A dzseki szél- és vízálló, lélegző anyagból készült
  • Az aljnál húzózsinórral állítható a maximális mozgásszabadság érdekében, és a hideg távoltartása érdekében
  • A meghosszabbított hátrész tovább javítja a kényelmet
  • Reflektív részletek a kabát egészén, beleértve a vállakat is, hogy minden szögből látható legyen, még lehajolva is
  • Az EN 471 3. osztályú, jól látható ruházatra vonatkozó EN 471 3. osztályú tanúsítvány

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 3