ISD-E3 1 693-1 744-DTL Egycsöves mélyfúrófejek 2 és 4 menetes külső menettel, három forrasztott vágóéllel

Cikkszám: 4826901
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 4826901
EAN / GTIN 7291075591248
Gyártó száma 4826901

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 36 mm
  • Csatlakozási szál mérete (Ts): TS-I13
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 44,3 mm
  • Vágási átmérő, min. (DCN): 43,01 mm
  • Teljes hossz (OAL): 75 mm