ISD-E3 1 130-1 173-DTL Egycsöves mélyfúrófejek 2 és 4 menetes külső menettel, három forrasztott vágóéllel

Cikkszám: 4826866
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 4826866
EAN / GTIN 7291075591125
Gyártó száma 4826866

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 63,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 23,5 mm
  • Csatlakozási szál mérete (Ts): TS-I8
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 29,8 mm
  • Vágási átmérő, min. (DCN): 28,71 mm
  • Teljes hossz (OAL): 63,5 mm