Pipetta

Cikkszám: 4810B-05
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
Cikkszám 4810B-05
EAN / GTIN 4000896082650
Gyártó száma 4810B-05
L-szám L60140 2133
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Pipetta 4810A ∙ 4810B-hez.
  • Kapacitás: 3 ml
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
Anem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.