1/2″ bordázott kerék, Z-Serie 33.5 mm

Cikkszám: 4756Z
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
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4756Z
EAN / GTIN 4991644076871
Gyártó száma 4756Z
L-szám L60050 9678
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 33,5 mm
  • D1: 36,3 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Külső négyzet
  • Leszorítóerő: 1/2″
  • Külső négyzet
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén