TYROLIT gyémánt vágókorong DCU-FAST CUT 115x2x22,23 mm PREMIUM

Cikkszám: 474743
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
Cikkszám 474743
EAN / GTIN 9009014747438
Gyártó száma 474743
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Univerzális építőanyagok, mint például beton, tégla, falazat, betontömbök, kemény kő, gránit stb.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C6R DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Gabonaméret: 30.
  • Anyagalkalmasság: Univerzális
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 28,3 - 2 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 115 x 2 x 22,23 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Vastagság: 2 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Kiváló és gyors vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló, optimális kötésben lévő önélező rendszernek köszönhetően
  • Tiszta vágóélek a zárt vágóélnek köszönhetően
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást
  • Maximális hatékonyság a maximális vágási képességnek és a leghosszabb élettartamnak köszönhetően

Felhasználás:

  • A beton gyors és tiszta megmunkálásához

Alapanyag:

  • Univerzális

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Ajánlás:

  • For fast and clean concrete cutting

Figyelem:

  • Beton, pórusbeton, természetes kő, tetőcserép, tégla, falazat és kemény anyagok feldolgozásához.
  • Alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható sarokcsiszolóhoz