{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 40 | |
| AC feszültségtartomány | 200 V - 1 000 V | |
| Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Ház anyaga | ABS műanyag | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
| A tartalmazott elemek száma | 2 | |
| Termék fajtája | Fáziskereső |
| Cikkszám | 473282 VT1 | |
| EAN / GTIN | 4014651200548 | |
| Gyártó száma | 020054 | |
| Gyártó/felelős személy | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |