VIRIDIS teljesen acélból készült karos szorító, max. 120 mm szorítószélességgel, 60 mm torokmélységgel

Cikkszám: 472H0120-060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 472H0120-060
EAN / GTIN 4027474029302
Gyártó száma 472H0120-060
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 472-es sorozatú, teljesen acélból készült VIRIDIS karos szorítókaros szorítók több munkadarab gyors, erőfeszítés nélküli, nagy szorítónyomású rögzítésére szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. Az optimalizált sínprofil egyenletes szorítóerő-felépítést és nagyobb erőtartalékokat biztosít, különösen a szorítószélesség teljes kihasználása esetén. Ezáltal a 472-es sorozat akár 5-ször gyorsabbá válik a hagyományos szorítóknál.
  • Akár 6000 N szorítóerő
  • Érzéketlen a munkadarab rezgéseire az önzáró mechanizmusnak köszönhetően

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 89 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 3 1/2
  • Ágazatok: Kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 120 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 4 3/4
  • teljes hossz [mm]: 181 mm
  • Teljes hossz [inch]: 7 1/8
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 60 mm
  • A pofák hossza [mm]: 38 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 1/2
  • Pofa szélessége [mm]: 19 mm
  • Szorítóerő [N]: 1 600 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 13,5 × 6,5
  • Pofa szélessége [inch]: 3/4
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 120mm / 60mm