355 E Beállító gyűrű 90 mm

Cikkszám: 4710110
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
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4710110
EAN / GTIN 4059192027292
Gyártó száma 4710110
L-szám L40090 384
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Kopásálló, különlegesen erős acélból készült. Edzett és lappolt.
  • Méretek: DIN 2250, C változat
  • Gyártási tűrés: DIN 2250 (JS4)
  • A tényleges méret bizonytalansága: 1/2 IT 1

Leírás:

  • 355 E állítógyűrű, DIN 2250 C, 90 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Beállítógyűrű
  • Termék típusa: 355 E
  • Átmérő mm-ben: 90 mm

Szabvány:

DIN 2250 C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz