Csavarhúzó „Spirál” 8-es méret

Cikkszám: 470 008 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 470 008 3
EAN / GTIN 4049002000522
Gyártó száma 470 008 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • a letört csavarok vagy menetes csapok károsodásmentes kicsavarásához menetes furatokból – Kiváló minőségű termékek megmentése
  • csak jobbmenetes csavarokhoz alkalmas
  • Anyag: CrV acél, edzett
  • Felület: cink-foszfátos
  • Az élettartam a szembenálló anyag keménységétől függően változik.
  • A eltávolítandó csavart megfelelő fúróval előfúrja.
  • Csavarhúzót megfelelő szerszámmal csavarjon be a beragadt csavarba, lazítsa meg a csavart, majd csavarja ki.

Jellemző:

  • Súly: 281 g
  • Hossz: 100 mm
  • Kivitel: cink-foszfátos
  • Méret: 8
  • csavarokhoz: M33 – M45
  • Fúró Ø: 20 – 23,5 mm
  • Top: 17,5 mm
  • Szár: 24 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek