Nagy stopperóra, Típus: MESOTRON

Cikkszám: 469625 MESOTRON
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Méréstechnika analóg
Szélesség 130 mm
Mélység 95 mm
Magasság 175 mm
Termék fajtája Stopperóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 469625 MESOTRON
EAN / GTIN 4260477382542
Gyártó száma 631.4031-00
Gyártó/felelős személy HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 GÜTENBACH, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Leírás

Kivitel:

Kvarcvezérlésű stopperóra.
Számlap 60-as és 100-as osztással. Funkciók: Start / Stop, részidő.

Tartalom:

1 elem 081561 sz. LR6 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek