Racsnis csillag-villáskulcs 32 mm

Cikkszám: 467B.32
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467B.32
EAN / GTIN 3662424064791
Gyártó száma 467B.32
L-szám L60130 8942
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Racsni kulcs Ultra-Grip: + csúszásmentes villa. Nem csúszik át az anyákon, optimális biztonságot nyújt
  • Racsni mechanizmus, kompakt és karral megfordítható. Jobb hozzáférhetőség a nehezen hozzáférhető helyeken
  • Behúzási Derékszög 5° (7,5° a 6 mm-es, 6° a 7, 8 és 9 mm-es kulcsokhoz). Fokozott termelékenység
  • Szem és villa dőlésDerékszöge: 15°
  • Méret: 6-41 mm
  • Kikészítés: szatén krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 67.9
  • B1 [mm]: 62.2
  • C [mm]: 26
  • E [mm]: 11
  • E1 [mm]: 17.5
  • E2 [mm]: 8.5
  • L [mm]: 422
  • [kg]: 0.951