Racsnis csillag-villáskulcs - SLS - 24mm

Cikkszám: 467.24SLS
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467.24SLS
EAN / GTIN 3662424027987
Gyártó száma 467.24SLS
L-szám L60130 8592
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • Standard racsniscsillagkulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° 1/4″ kulcsmérethez, 6° 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez
  • 15°-kal ferde gyűrűs fej
  • 15°-kal ferde karmantyú
  • Szatén krómozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 51.8
  • B1 [mm]: 46.5
  • C [mm]: 26.4
  • E [mm]: 10.0
  • E1 [mm]: 14.5
  • E2 [mm]: 5.6
  • L [mm]: 321
  • [g]: 505