Racsnis csillag-villáskulcs 15/16″

Cikkszám: 467.15/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467.15/16
EAN / GTIN 3148519347517
Gyártó száma 467.15/16
L-szám L60130 8578
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Standard racsniscsillagkulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° 1/4″ kulcsmérethez, 6° 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez
  • Gyűrűs fej 15°-kal ferdített
  • Clevis 15°-kal ferdített
  • Szatén krómozott.

Jellemző:

  • A [″]: 15/16
  • B [mm]: 51.8
  • B1 [mm]: 46.5
  • E [mm]: 10
  • E1 [mm]: 14.5
  • E2 [mm]: 5.6
  • L [mm]: 321
  • [g]: 480