Helymeghatározó készülék, Típus: GMS120

Cikkszám: 465570 GMS120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 120 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Érzékelés mélység acélban 120 mm
Érzékelés mélység vörösrézben 80 mm
Érzékelés mélység áramot vezető kábeleknél 50 mm
Érzékelés mélység fában 38 mm
Súly 270 g
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Hossz 200 mm
Szélesség 85 mm
Magasság 32 mm
IP védettségi osztály IP 54
Termék fajtája Helymeghatározó készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 465570 GMS120
EAN / GTIN 3165140560108
Gyártó száma 0601081000
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Akár mélyen lévő tárgyak helyzetének megbízható meghatározása 120 mm mélységig. Három érzékelési mód (szárazépítés, fém, feszültséget vezető kábelekhez való üzemmód) különböző felhasználásokhoz. Tárgyak megbízható detektálása optikai- és hangjel által.
A tárgy közepének teljesen pontos megjelenítése. A keresett tárgy középpontja egyszerűen megjelölhető a jelölőnyíláson keresztül. Nagyméretű megvilágított kijelző. Puha felület a jobb fogás érdekében.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Érzékelhető anyagok: Vasfémek, nemvas fémek, fa tartószerkezetek, feszültséget vezető kábelek.

Tartalom:

Elem 081551 6LR61 sz., csuklópánt, védőtok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek